• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

COFFRET DYANMO 200NM 1/2'

Réf.: S.205E
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Couple maximal 200 Nm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article S.205E
EAN / GTIN 3148515147906
Réf. fabricant S.205E
Article hors catalogue L60130 4152
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Assortiment 1/2″ - éléments d'entraînement, clés dynamométriques, clés à douille six pans, coffret en tôle d'acier, 15 pcs.

Caractéristique(s):

  • Caisse: BT.119
  • Puissance [daN.m]: 4 - 20
  • Carré [″]: 1/2
  • Clé: S.203DA
  • Dimensions [mm]: 625 x 175 x 55
  • Clé à douille: S.300.11
  • Module: E
  • Insert: PL.135
  • [kg]: 4,700

Livraison:

  • Clé dynamométrique à cliquet amovible: S.203DA
  • Poignée d'appui: S.200P
  • Rallonge: SJ.214
  • Assortiment de douilles: S300_11
  • Livré dans un coffret gris en tôle d'acier
  • Chaque assortiment dispose d'un compartiment vide pour accueillir un module supplémentaire avec inserts

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous