COFRE DYANMO 200NM 1/2

Número de artículo: S.205E
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Par máximo 200 Nm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo S.205E
EAN / GTIN 3148515147906
Número del fabricante S.205E
Número L L60130 4152
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Surtido 1/2″ - elementos de accionamiento, llave dinamométrica, llave de vaso hexagonal, estuche de chapa de acero, 15 piezas.

Característica:

  • Caja: BT.119
  • Potencia [daN.m]: 4 - 20
  • Escuadra [″]: 1/2
  • Llave: S.203DA
  • Dimensiones [mm]: 625 x 175 x 55
  • Llave de vaso: S.300.11
  • Módulo: E
  • Inserto: PL.135
  • [kg]: 4,700

Volumen de suministro:

  • Llave dinamométrica con carraca extraíble: S.203DA
  • Mango de apoyo: S.200P
  • Extensión: SJ.214
  • Surtido de llaves de vaso: S300_11
  • Se suministra en maletín de chapa de acero gris
  • Cada surtido tiene un compartimento vacío para alojar un módulo adicional con inserciones