COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM S.151B 15PC

Réf.: S.151-1P6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.151-1P6
EAN / GTIN 3662424066580
Réf. fabricant S.151-1P6
Article hors catalogue L60130 11218

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 S.151B, 15 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • [kg]:2.3

Livraison:

  • 1 cliquet réversible 1/2″ original: S.151B
  • 13 douilles 1/2″, 6 pans, métriques: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 rallonge 1/2″: L 130 mm (p.210)
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M03. Poids: 2.250 kg.