COFFRET DOUILLES 1/4' 12 PANS

Réf.: RL.NANO112
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article RL.NANO112
EAN / GTIN 3148519041811
Réf. fabricant RL.NANO112
Article hors catalogue L60130 5568

Description

Description:

  • Assortiment 1/4″ - éléments d'entraînement, embouts série 1, clés à douilles 12 pans, cliquet réversible, coffret ultra compact, 27 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • T[mm]: 92
  • [kg]: 0.745

Livraison:

  • Cliquet réversible étanche à haut rendement 1/4″: RL.161
  • Clé à douille 1/4″ douze pans R.E: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Rallonge 1/4″ 55 mm: R.206
  • Rallonge 1/4″ 100 mm: R.210
  • Joint universel à cardan 1/4″: R.240A
  • Pièce d'assemblage 1/4″ pour embouts, avec rondelle-ressort standard: R.235
  • Poignée de tournevis 1/4″ courte: R.236C
  • Adaptateur 1/4″: ECR
  • Bits 1/4″ série 1 EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ série 1 ED.T1: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ série 1 ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Coffret plastique BV.NANO