• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

DOUILLE 1/4 6 PANS DE 7 MM

Réf.: R.7
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article R.7
EAN / GTIN 3148510505701
Réf. fabricant R.7
Article hors catalogue L60130 774
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 9,20

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous