VASO 1/4 - 6C - 7 MM

Número de artículo: R.7
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo R.7
EAN / GTIN 3148510505701
Número del fabricante R.7
Número L L60130 774
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 9,20