• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ölnebelabscheider X-CYCLONE® CR-5 XSC Luftrichtung links RAL 7016

Réf.: OEA001 CR5L
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article OEA001 CR5L
EAN / GTIN 4251695600006
Réf. fabricant 300609

Description

Description:

Sorgen Sie vierfach vor: Ölnebelabscheider bieten Sicherheit in vielen Bereichen. Bei industriellen Verarbeitungsprozessen mit Kühlschmierstoff entsteht durch die Reibung, Zerstäubung und hohen Temperaturen Öl- und Emulsionsnebel. Das aus Mikropartikel bestehende Aerosol stellt vor allem auch aufgrund der im Prozess stattfindenden Verdampfung von Metall- und Kunststoffpartikeln ein hohes gesundheitliches Risiko dar. Insbesondere bei dem Öffnen von Maschinen ohne Filter- oder Abscheidesystem sind die AnwenderInnen dem Nebelgemisch direkt ausgesetzt.