DOUILLE IMPACT 1' 6PT 54MM

Réf.: NM.54A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.54A
EAN / GTIN 3148516561312
Réf. fabricant NM.54A
Article hors catalogue L60130 6374

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 54
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 80
  • H3 [mm]: 42
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 42
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,790