DOUILLE IMPACT 3/4' LONG 6PT 35MM

Réf.: NK.35LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NK.35LA
EAN / GTIN 3148516556219
Réf. fabricant NK.35LA
Article hors catalogue L60130 7602

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 53
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 1240