CLE A CHOC 3/8 DROITE

Réf.: NJ.1400F2
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article NJ.1400F2
EAN / GTIN 3148519280364
Réf. fabricant NJ.1400F2
Article hors catalogue L60130 7558

Description

Description:

  • Points forts du produit: Commutateur progressif utilisable d'une seule main
  • Mécanisme de frappe avec double percussion, boîtier en aluminium
  • Mécanisme de retenue avec bille
  • Raccord d'air articulé pour les endroits difficiles d'accès, 3 réglages de puissance
  • Couple de desserrage 120 Nm
  • Couple de travail 100 Nm
  • Coups par minute 660 cpm
  • Vitesse de rotation à vide 12. 000 tr/min
  • Pression de travail 6,2 bar
  • Consommation d'air moyenne 48 l/min
  • Diamètre min. du flexible 10 mm - 3/8″
  • Vibration 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
  • Pression sonore 96 dB
  • A
  • , niveau sonore 107 dB
  • A
  • .

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,530