• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill AX fraise en bout, fraisage de chanfreins, DIN 6535 HA, angle=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Réf.: MA3.4545.02.25.08 AF X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MA3.4545.02.25.08 AF X510
EAN / GTIN 4069769201123
Réf. fabricant AKDEX510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Fraisage de chanfreins, DIN 6535 HA
Angle=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous