simmill AX schachtfrees, frezen van fasen, DIN 6535 HA, hoek = 45°, L2 = 25 mm, Dmin = 8 mm, tmax = 1,2 mm

Artikelnummer: MA3.4545.02.25.08 AF X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA3.4545.02.25.08 AF X510
EAN/GTIN 4069769201123
Nummer fabrikant AKDEX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Fasen frezen, DIN 6535 HA
Hoek = 45°, L2 = 25 mm, Dmin = 8 mm, tmax = 1,2 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm