CLIQUET 1' REPRISE A 5

Réf.: M.151
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article M.151
EAN / GTIN 3148510323602
Réf. fabricant M.151
Article hors catalogue L60130 896

Description

Description:

  • Points forts du produit: Angle de rotation 5°
  • Mécanisme à 72 dents
  • Utilisation avec garrot M.125 - M.126 ou poignée coulissante M.120
  • Inversion du sens de rotation par bague rotative
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 73
  • H [mm]: 77
  • H1 [mm]: 45
  • L [mm]: 197
  • L1 [mm]: 161
  • [kg]: 2,10