Digital ABS AOS Messschieber, Zoll/Metrisch, 0-12″, Antriebsrolle, Datenausgang

Réf.: L40010 13201
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Métrologie digital
Alimentation électrique Batteriebetrieben
Type de produit Universal-Messschieber

Identification et classification

Référence article L40010 13201
EAN / GTIN 4946368728391
Réf. fabricant 500-173-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnétique inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'affecte pas la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement de glissière fluide, stable et confortable Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise en marche et convainc par une vitesse de déplacement illimitée

Caractéristique(s):

Précision: ± 0,001 ″
Plage de mesure: 0 - 12 ″