2 x Presse Korpus REVO KRE 1000/95

Réf.: KRE100-2K-OH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article KRE100-2K-OH
EAN / GTIN 4008158040660
Réf. fabricant KRE100-2K-OH
Article hors catalogue L80030 409

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 8000 N
  • Très grandes surfaces de serrage parallèles avec 3 capuchons de pression amovibles
  • Boîtier en plastique renforcé de métal et bras coulissant optimisé avec double protection du coulisseau pour plus de puissance et de sécurité : La force de serrage réglée est maintenue et le bras coulissant ne peut pas glisser involontairement à l'état non serré
  • Peut être converti sans outils pour les tâches d'écartement
  • Poignée en plastique symétrique à 2 composants de haute qualité avec douille hexagonale pour l'application confortable de la force de serrage (couple max. 17 Nm)
  • KREV avec section supérieure réglable et fixable en continu pour un positionnement optimal sur la pièce à usiner.