• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Sauterelles à tige coulissante, Forme A, standard, galvanisé, Acier

Réf.: K2289.066751
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2289.066751
EAN / GTIN 4059245991242
Réf. fabricant K2289.066751
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.

Caractéristique(s):

  • H: 142 mm
  • D : 8,3 mm
  • D 1 : 18,9 mm
  • B : 50,8 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 73,2 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 50,8 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Type: A
  • L 1 : 118,4 mm
  • B 1 : 71,4 mm
  • L 2 : 50 mm
  • Course S : 60 mm
  • Force manuelle FH : 140
  • M : M12x50
  • B 5 : 6,4 mm
  • Force de retenue F 2 : 6675 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 183°
  • C 1 : 44,4 mm
  • Force de serrage F 1 : 3000 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous