• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Boulon fileté, avec manille pivotante, phosphaté au manganèse, Acier inoxydable

Réf.: K2157.10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2157.10
EAN / GTIN 4059245901432
Réf. fabricant K2157.10
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boulon en acier inoxydable 1.4542.
  • Manille en acier inoxydable 1.4571.
  • Elément fileté acier inoxydable 1.4542.
  • Bouton-poussoir en aluminium.
  • Ressort acier inoxydable.
modèle
  • Boulon trempé par la sécrétion.
  • Elément fileté durci par excrétion.
  • Bouton-pression anodisé orange.
Exemple de commande
  • K2157.10
Note
  • Les goujons filetés sont utilisés comme élément de support rapide et simple avec manille mobile et rotative.
  • En appuyant sur le bouton-poussoir, les segments filetés peuvent être déverrouillés et le goujon fileté peut être inséré ou retiré dans l’alésage fileté. Si le bouton-poussoir est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité. Le vissage et le démontage fastidieux, comme par exemple avec une vis annulaire, sont ainsi supprimés.
  • La manille pivotante et pivotante s’aligne toujours dans le sens de la traction lors du levage, sans que le boulon ne tourne. La barre de sécurité dans la manille protège le bouton-poussoir contre un relâchement involontaire sous traction droite.
  • La condition préalable à l’utilisation est un alésage fileté contenant des leçons avec une résistance appropriée du matériau.
  • Chaque goujon fileté est accompagné d’une notice d’utilisation détaillée.
  • Protégé contre la corrosion et résistant aux intempéries.
  • Testé TÜV.
  • Les indications X min., F1, F2 et F3 sont testées selon la norme DIN EN 13155 et la charge d’essai correspond à la charge nominale de 3 fois.
Plage de température
  • max. +250 °C.
  • Taille de filetage M24 : à partir de 150 °C, diminution linéaire de la capacité de charge de 23 %.
Montage
  • 1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • 2. Insérez les goujons filetés.
  • 3. Lâcher le bouton (le bouton doit être à nouveau en position de départ).
  • 4. Tourner le goujon fileté à la main jusqu’à ce qu’il repose sur toute la surface d’appui.
  • 5. Il faut s’assurer que les segments filetés sont enclenchés dans le filetage de prise.
Démontage
  • 1. Dévisser le goujon fileté dans le sens inverse des aiguilles d’une montre d’environ un quart de tour.
  • 2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • 3. Retirer les goujons filetés.
  • 4. Lâcher le bouton.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 8,35 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Boulon fileté
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : phosphatée au manganèse
  • Version 1 : avec manille pivotante
  • L 2 : 20 mm
  • D 4 : 33,5
  • D 6 : 20
  • L 3 : 25,7 mm
  • L 4 : 54,9 mm
  • D 1 = filetage : M10
  • D 5 : 38
  • L 7 : 68 mm
  • L 5 : 42,5 mm
  • L 6 : 46 mm
  • Couple de serrage max. : 2 Nm
  • L 8 : 123,7 mm
  • L 9 : 38 mm
  • L 10 : 10 mm
  • F 1 .1 : 3,9 kN
  • F 2 .1: 1,5 kN
  • F 3 : 1,5 kN

Conseillers produits et services

Connectez-vous