• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tête articulée, avec graisseur, galvanisé, filetage à gauche, DIN 12240-1, Acier pour machines automatiques

Réf.: K2085.121
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
Référence article K2085.121
EAN / GTIN 4059245857562
Réf. fabricant K2085.121
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Taille du boîtier (D) 5 - 12 en acier de la machine tournée,
  • À partir de la taille (D) 14 acier de traitement forgé avec graisseur.
  • Bille à rotule en acier trempé, meublé et poli.
  • Coque de roulement bronze.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K2085.06
Note
  • Le palier lisse des embouts à rotule est regraissable. Les cotes de raccordement correspondent à la série de formes DIN 648 KA.

Caractéristique(s):

  • H: 16 mm
  • H 1 : 12 mm
  • D 2 : 15,4 mm
  • B : 30 mm
  • Matériau des composants : Bronze
  • Matériau du corps de base : acier pour machines automatiques
  • Appellation : tête articulée
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : avec graisseur
  • A: 54 mm
  • Exécution 2 : Filetage à gauche
  • L 1 : 69 mm
  • DI : DIN 12240-1 N
  • K: 22,225
  • D 1 = filetage : M12
  • D = trou de fixation : 12
  • α : 13
  • Capacité de charge dynamique .1 : 13,4 kN
  • Charges statiques .1 : 17 kN