Accouplement à soufflet métallique, avec moyeux de serrage amovibles, Taille 60, Aluminium

Réf.: K1887.0600672525
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1887.0600672525
EAN / GTIN 4059245676705
Réf. fabricant K1887.0600672525
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Moyeu en aluminium.
  • Balg en acier inoxydable.
modèle
  • Blancs.
Exemple de commande
  • K1887.0180581111
Note
  • Accouplements à soufflet métallique à haute rigidité. Le soufflet métallique compense le décalage axial, radial et angulaire de l’arbre avec de faibles forces de rappel. Avec moyeu de serrage pour la fixation de l’arbre.
  • Ils sont utilisés de préférence lorsqu’une transmission précise de position et de mouvement est nécessaire, comme les servomoteurs dans les machines-outils, les machines d’emballage, les machines de travail du bois et l’automatisation.
Plage de température
  • -30°C à +120°C.
Montage
  • Les accouplements à soufflet métallique ont un ajustement H7. Le jeu d’ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d’ajustement et l’huilage des cônes d’arbre facilitent le montage et le démontage.
  • Lors du montage et du démontage, le soufflet métallique peut être déformé jusqu’à 3 fois par les valeurs de déplacement autorisées indiquées dans le catalogue. Évitez toute utilisation de force.
Sur demande
  • Perçage de moyeu souhaité D1 et D2 séparément avec classe ou champ de tolérance.
  • Rainure de ressort d’adhérence selon DIN 6885. Respecter les alésages les plus élevés possibles pour la rainure de ressort.

Caractéristique(s):

  • Taille: 60
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Accouplement à soufflet métallique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec moyeux de serrage amovibles
  • A: 23 mm
  • L 1 : 33 mm
  • L 2 : 8,6 mm
  • D 4 : 66
  • R : 66,2 mm
  • L 3 : 24 mm
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 8700
  • Couple de serrage des vis : 40 Nm
  • D 1/D 2 min. : 12 mm
  • D 1/D 2 max. : 35 mm
  • Rigidité radiale des ressorts (N/mm) : 1150
  • Rigidité axiale (N/mm) : 90
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,15 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : 0,6 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 1,5
  • D 1 (H 7) : 25 mm
  • D 2 (H 7) : 25 mm
  • D 1/D 2 max. avec rainure de clavette : 35 mm
  • C (ISO 4029) : M8
  • Moment d’inertie (gm²) : 0,28
  • Rigidité en torsion (10³ Nm/rad) : 75
  • Couple nominal : 60 Nm

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier