• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Coin de serrage, Forme A, avec mâchoire fixe, trempé et phosphaté, une face, lisse, Acier de cémentation

Réf.: K1749.1000116
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
Référence article K1749.1000116
EAN / GTIN 4059245654994
Réf. fabricant K1749.1000116
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Grâce à leur principe de fonctionnement, les serrures de coin conviennent aux serrages multiples. Les surfaces de serrage permettent d’atteindre des forces de serrage élevées. En tournant la vis de serrage, le segment de serrage se déplace vers l’extérieur et pousse la pièce contre la mâchoire fixe.
Le trou long intégré dans le double coin permet de déplacer les tendeurs trapézoïdaux ou de compenser les tolérances.
Déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.

Matériaux
  • Double coin et segments de serrage en acier.
modèle
  • Double coin et segments de serrage durcis, phosphatés.
Note
  • Ces serrures ne peuvent être utilisées qu’en combinaison avec le rail de serrage K1746 pour des tensions multiples.
  • Les trous de fixation latéraux servent à fixer des butées de pièce.
  • Les deux trous de serrage sur les surfaces de serrage permettent de monter des barres d’appui supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Avantages
  • L’échelle latérale du rail de serrage et de la mâchoire fixe permet de garantir une très grande répétabilité de la tension.
équipement standard
  • Tendeur trapézoïdal.
  • Vis de fixation.
  • Ecrous.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 21,6 mm
  • D 1 : M8
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Coin de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : faux
  • Surface du corps de base : trempée et phosphatée
  • Version 1 : avec mâchoire fixe
  • Version 2 : unilatérale
  • Type: A
  • Type de forme : lisse
  • H 3 : 5 mm
  • B 1 : 64 mm
  • L max. : 111,5 mm
  • Couple de serrage max. : 150 Nm
  • L min. : 101,5 mm
  • Force de serrage max. : 50 kN
  • D Filetage intérieur : M8
  • Vis cylindrique DIN 912 : M16X40
  • C Trou traversant pour vis cylindrique DIN 912 : M16
  • Vis cylindrique DIN 912 : M14X1, 5X50