Mors de serrage, finition lisse, Acier à outils

Réf.: K1557.1250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1557.1250
EAN / GTIN 4059245499113
Réf. fabricant K1557.1250
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les mâchoires de serrage lisses sont utilisées pour le serrage de surfaces de pièces préusinées et rectifiées.

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci, blanc.
  • Échelle étiquetée au laser.
  • Surface de serrage recouverte de carbure.
Exemple de commande
  • K1557.1250
Note
  • Vous trouverez d’autres informations sur le produit dans le manuel d’utilisation.
accessoires
  • Vis torx M6x10
Utilisation
  • Pour les surfaces de pièces préusinées et rectifiées.
Note de dessin
  • 1) Surface de serrage recouverte de carbure

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Mors de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : version lisse
  • S = force : 8,5 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier