• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Mors de serrage, avec broches, Acier à outils

Réf.: K1557.0901
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1557.0901
EAN / GTIN 4059245615919
Réf. fabricant K1557.0901
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les mâchoires de serrage avec broches sont utilisées pour le serrage de forme sans préestampage, par ex. pièces brutes, usinage lourd, pièces moulées, etc.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Mâchoires de serrage durcies, nettes.
  • Pinces de serrage durcies, brunes.
  • Échelle étiquetée au laser.
Exemple de commande
  • K1557.1251
Note
  • Vous trouverez d’autres informations sur le produit dans le manuel d’utilisation.
accessoires
  • Vis torx M6x10
Utilisation
  • Serrage indéformable.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Mors de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec broches
  • S = force : 8,5 mm
  • Nombre de broches : 6

Conseillers produits et services

Connectez-vous