• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Interrupteur de sécurité à charnière, Forme B, version longue, Zinc

Réf.: K1501.981161121
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
Référence article K1501.981161121
EAN / GTIN 4059245487363
Réf. fabricant K1501.981161121
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en zinc moulé sous pression.
  • Couvercle de boîtier en plastique auto-extinguible.
  • Boulon de charnière en zinc moulé sous pression/acier C45.
  • Contacts alliage argent-nickel 10.
Note
  • Les interrupteurs à charnières de sécurité servent à la surveillance de la position des portes de protection pivotantes, des clapets de protection et des capots de protection. La surveillance du dispositif de protection se fait directement dans la charnière.
  • L’angle de commutation est librement réglable sur toute la zone de travail. Un dispositif de montage assure un alignement rapide sur les portes et les poteaux.
  • Les charnières supplémentaires ont la même apparence et les mêmes dimensions que les interrupteurs de charnière de sécurité.
Application
  • - Construction de machines spéciales
  • - Industrie électrique
  • - Machines d’emballage
  • - Clôtures / systèmes de profilés
  • - Machines-outils
  • - Techniques de mesure, de procédé, d’essai et de laboratoire
Montage
  • 4 x vis M6 DIN 7984 ou ISO 4762
  • Couple de serrage 4,3 Nm
  • Les instructions générales de montage sont disponibles dans le manuel d’utilisation fourni.
Avantages
  • - Convient à la protection des volets pendulaires
  • - Effort de montage minimal, en particulier sur les profilés en aluminium courants
  • - Intégration optimale dans la construction environnante
  • - Protection supplémentaire contre la manipulation
  • Peu d’usure mécanique

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Interrupteur de sécurité à charnière
  • Version 2 : version longue
  • Type: B
  • Type de fixation : trous oblongs
  • Type de produit: Charnière avec fonction de commutation électrique
  • F 1 : 5000 N
  • F 2 : 5000 N
  • Préréglage : Extérieur
  • Contacts : 1S / 2Ö
  • Type de raccordement : Direction
  • Position du raccord : en bas