Profilé de protection des arêtes, Forme B, sans joint, noir, PVC

Réf.: K1367.114X20000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1367.114X20000
EAN / GTIN 4059245337323
Réf. fabricant K1367.114X20000
Article hors catalogue L31350 1548
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • PVC.
modèle
  • noir.
Note
  • Les profilés de protection des bords sont conçus pour désamorcer, revêtir et décorer les bords de tôle, de sorte qu’aucune étape d’usinage supplémentaire n’est nécessaire.
Montage
  • Montage simple, rapide et sans problème. En appuyant à la main, le profil de protection des bords se pince de manière autonome, même en présence de rayons ou de courbures. Aucun matériau de collage ou de fixation n’est nécessaire.
Sur demande
  • Autres longueurs.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : PVC
  • Appellation : Profilé de protection des arêtes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : sans joint
  • Type: B
  • Plage de serrage : 1,0-4,0 mm
  • Rayon de courbure minimal : A = 30 B = 20 C = 20 D = 20 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier