• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert de lavage, pour clés polygonales, naturel, Aluminium, Clé 21

Réf.: K1362.12118
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
Référence article K1362.12118
EAN / GTIN 4059245330713
Réf. fabricant K1362.12118
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • AlSi1MgMn
Note
  • Les embouts de protection ont été spécialement conçus pour serrer et desserrer les raccords vissés avec des surfaces sensibles. Avec un outil normal, dès la première fois que des vis polies sont serrées, les surfaces sont endommagées de telle sorte que des pièces mortes sont créées et qu’un nettoyage facile et efficace n’est plus possible.
  • Les embouts de protection garantissent le serrage et le desserrage sans dommage des raccords vissés à contour extérieur. L’aluminium souple ne laisse aucune égratignure ou autre dommage sur les surfaces sensibles. En cas d’utilisation correcte et professionnelle, les embouts de protection ont une durée de vie d’environ 1000 cycles de changement.
  • De plus, les embouts de protection permettent d’éviter de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord en acier inoxydable. En raison des contours surélevés, même les points de contact involontaires entre les clés et la vis en acier inoxydable sont largement exclus.
  • Grâce à une forme spéciale ou à un élément de verrouillage ressort, les embouts de protection sont fixés en toute sécurité dans le logement de clé respectif. Une chute autonome de la porte-outils est exclue. Les embouts de protection usés sont changés manuellement.
Sur demande
  • Autres tailles.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 16,7 mm
  • D 2 : 32 mm
  • Couleur du corps principal : naturel
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Insert de lavage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pour clé polygonale
  • T 1 : 14,7 mm
  • SW = largeur de clé : 21
  • SW 2 : 18 mm