• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

VERROU, verrouillable, Acier inoxydable

Réf.: K1355.18
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
Référence article K1355.18
EAN / GTIN 4059245329526
Réf. fabricant K1355.18
Article hors catalogue L31350 129739
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4401.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1355.18
  • Langue K1340.45060
Note
  • La barre rotative peut être prémontée. Boîtier avec écrou de fixation et cylindre à fermeture continue avec 2 clés (fermeture 1333).
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clés pour barres rotatives K1511.
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1340.
Note de dessin
  • 1) Joint plat

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : verrouillable
  • Clé en acier Corps de base : 1,4401
  • D = diamètre : 30
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 8 mm
  • Actionnement : Clés à fermeture centralisée