Mâchoires à serrage profond, trempé et bruni, Acier

Réf.: K1229.202
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1229.202
EAN / GTIN 4059245862931
Réf. fabricant K1229.202
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci et bruni.
Exemple de commande
  • K1229.162
Note
  • Ces mâchoires de serrage en profondeur pratiques conviennent, grâce à leur conception plate, à l’usinage des dimensions de pièce les plus courantes. Les mâchoires durcies tendent simultanément vers l’avant et vers le bas grâce à l’effet de coin.
  • Les forces de serrage F et F1 sont atteintes avec une conception et une utilisation optimales du couple de serrage max. Des vis de fixation.
  • Livraison par paire.
équipement standard
  • - 2x mâchoires à serrage profond.
  • - 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
  • - 4 x écrous pour rainures en T DIN 508.
  • - 2 tournevis hexagonales ISO 2936.

Caractéristique(s):

  • H: 25 mm
  • H 1 : 3 mm
  • D : M16
  • B : 60 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mâchoires à serrage profond
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • L: 100 mm
  • Type d’emballage : 1 pièce = 1 paire
  • L 1 : 46 mm
  • B 1 : 50 mm
  • L 2 : 34 mm
  • L 3 : 4 mm
  • F.1 : 36 kN
  • F 1 .1 : 1,4 kN
  • Couple de serrage : 36 Nm