• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Graisseur en entonnoir, Forme A, droit, non revêtue, hexagonal, DIN 3405, Acier inoxydable

Réf.: K1134.2108100
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
Référence article K1134.2108100
EAN / GTIN 4059245261222
Réf. fabricant K1134.2108100
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les graisseurs à entonnoir sont particulièrement adaptés pour un montage affleuré ou encastré.
  • Grâce à la forme de la trémie, la lubrification nécessaire est possible même dans des endroits difficilement accessibles.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Graisseur en entonnoir
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : droite
  • Exécution 2 : Hexagonal
  • Type: A
  • DI : DIN 3405 N
  • D = filetage : M8x1
  • Ouv.: 9