• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Graisseur en entonnoir, Forme A, droit, galvanisé, hexagonal, DIN 3405, Acier

Réf.: K1134.1106100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1134.1106100
EAN / GTIN 4059245261161
Réf. fabricant K1134.1106100
Article hors catalogue L31350 127282
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les graisseurs à entonnoir sont particulièrement adaptés pour un montage affleuré ou encastré.
  • Grâce à la forme de la trémie, la lubrification nécessaire est possible même dans des endroits difficilement accessibles.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Graisseur en entonnoir
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : droite
  • Exécution 2 : Hexagonal
  • Type: A
  • DI : DIN 3405 N
  • D = filetage : M6x1
  • Ouv.: 7

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier