• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Capot de protection, Forme A, noir

Réf.: K1133.914
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1133.914
EAN / GTIN 4059245261116
Réf. fabricant K1133.914
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyéthylène (PE-LLD).
modèle
  • rouge, vert, jaune ou noir.
Note
  • Convient à tous les graisseurs coniques selon DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à l’identification des intervalles de lubrification.
  • Température d’utilisation : -70°C à +85°C.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Appellation : Capot de protection
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Type: A

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous