• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Graisseur conique, Forme C, coudée à 90°, rectifiées, hexagonal, DIN 71412, coudé à 90° avec hexagone, Acier inoxydable

Réf.: K1132.2314
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1132.2314
EAN / GTIN 4059245260973
Réf. fabricant K1132.2314
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier trempé min. 550 HV 1, galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les graisseurs coniques sont équipés d’un filetage conique (conique). Ils conviennent aux points de lubrification qui doivent être lubrifiés fréquemment et de manière fiable. Grâce à leurs nombreuses possibilités d’utilisation, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Graisseur conique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : poncée
  • Version 1 : coudé à 90°
  • A: 14 mm
  • Exécution 2 : Hexagonal
  • Type: C
  • Type de forme : coudé à 90° avec hexagone
  • DI : DIN 71412 N
  • D = filetage : R1/4
  • Ouv.: 14

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous