• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Graisseur conique, Forme A, droit, trempé et galvanisé, hexagonal, DIN 71412, droit avec hexagone, Acier

Réf.: K1132.1118
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1132.1118
EAN / GTIN 4059245260614
Réf. fabricant K1132.1118
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier trempé min. 550 HV 1, galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les graisseurs coniques sont équipés d’un filetage conique (conique). Ils conviennent aux points de lubrification qui doivent être lubrifiés fréquemment et de manière fiable. Grâce à leurs nombreuses possibilités d’utilisation, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Graisseur conique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et galvanisée
  • Version 1 : droite
  • Exécution 2 : Hexagonal
  • Type: A
  • Type de forme : droite avec hexagone
  • DI : DIN 71412 N
  • D = filetage : R1/8
  • Ouv.: 11

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier