Bague de serrage, filetage intérieur, Acier

Réf.: K0986.0801
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0986.0801
EAN / GTIN 4059245156467
Réf. fabricant K0986.0801
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier bruni, vis acier 12.9.
  • Acier inoxydable blanc, vis en acier inoxydable A2-70.
Exemple de commande
  • K0986.0601
Note
  • Les bagues de serrage filetées enferment la contrepartie avec une répartition uniforme des forces de serrage.
  • Les bagues de serrage peuvent être utilisées en combinaison avec des filetages de boulon selon la classe de tolérance filetée 6g.
Plage de température
  • -40 °C - +175 °C.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : bague de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 2 : Filetage intérieur
  • R : 22,4 mm
  • C : M3x8
  • D 2 = diamètre extérieur : 18 mm
  • D 1 = filetage intérieur : M8
  • B = épaisseur : 9 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier