• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Outil de montage, conception des machines, bruni, Acier

Réf.: K0978.905
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
Référence article K0978.905
EAN / GTIN 4059245151400
Réf. fabricant K0978.905
Article hors catalogue L31350 237
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Outil de montage manuel, galvanisé.
  • Outil d’installation de la machine, bruni.
Exemple de commande
  • K0978.803
Note
  • Le tournage à la main s’effectue avec l’outil d’installation à la main et une visseuse sans fil, un cliquet, une noix, etc. Le montage mécanique se fait de préférence sur des machines filetées avec l’outil d’installation de la machine.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : outil de montage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Exécution 1 : Conception des machines
  • D 3 : 30 mm
  • S: 10
  • D 2 = diamètre extérieur : 12,5 mm
  • D 1 = filetage intérieur : M5
  • Couples de serrage indicatifs : 10 Nm
  • Vitesses de rotation recommandées pour les métaux légers 1/min : 400 - 600