Etaux autocentrants, bruni, Acier

Réf.: K0893.0619
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0893.0619
EAN / GTIN 4059245259717
Réf. fabricant K0893.0619
Article hors catalogue L31350 595
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps en acier.
  • Douilles en acier à compensation.
modèle
  • brûlé.
Note
  • Le tendeur de centrage permet le centrage et le serrage d’une pièce dans l’alésage. Le tendeur de centrage dispose d’un grand hub. La gamme de produits couvre une plage de serrage de Ø12 à Ø30 mm. Pour augmenter la précision du centrage, le tendeur de centrage peut être fixé dans un alésage par le biais du tourillon de centrage (D2). La précision de centrage est de +/- 0,2 mm.
  • Les tendeurs de centrage avec filetage intérieur conviennent au système de trame M6 (voir exemple d’application).

Caractéristique(s):

  • D 2 : 12 mm
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Type de filetage : Filetage intérieur
  • Surface du composant : bruni
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • D 3 : 14 mm
  • L 2 : 4 mm
  • Ouv.: 12
  • D 1 = filetage : M6
  • SW 1 : 4 mm
  • H max. : 32 mm
  • H min. : 24,5 mm
  • Couple de serrage max. : 6 Nm
  • Application : pièces usinées
  • L min. : 4,8 mm
  • Force de serrage max. : 2,5 kN
  • D = diamètre max. : 19 mm
  • D = diamètre min. : 15 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier