• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Etaux autocentrants, Forme A, avec bille, trempé et bruni, Acier

Réf.: K0644.0103906
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0644.0103906
EAN / GTIN 4059245020997
Réf. fabricant K0644.0103906
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps 1.2842.
  • Les balles et le chant hexagonal 1.4112.
  • Ressort de traction 1.4310.
modèle
  • Corps durci et bruni.
  • Boules et hexagones durcis et meulés.
Note
  • Forme A : avec une balle adaptée au serrage dans les trous où de légères empreintes sont acceptables.
Application
  • Pour le positionnement centrique et le serrage dans les trous sacrés. Commande par le bas, manuelle ou automatisée par pneumatique ou hydraulique.
Avantages
  • Auto-centration précise.
  • - Tension sans retard.
  • - Grandes voies de réglage.
  • - Faible hauteur de construction.
  • - Faible effet.
caractéristiques techniques
  • Répétabilité ±0,025
  • Précision de rotation ±0,05
Forme A
  • Avec boule adapté pour le serrage dans les trous où de légères empreintes sont acceptables.
Forme B
  • Avec hexagonale pour les surfaces sensibles.
1) Dispositif de montage
  • Goupille pour la détermination exacte de la position des segments de tension.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 17,8 mm
  • H: 34,2 mm
  • H 1 : 27,2 mm
  • H 4 : 4,6 mm
  • D 2 : 30 mm
  • D 1 : M12
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Surface du composant : trempée et polie
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • L: 7,5 mm
  • Version 1 : avec bille
  • A: 11 mm
  • Clé en acier Corps de base : 1,2842
  • D 3 : 4 mm
  • Type: A
  • Diamètre de la boule : 8 mm
  • L 1 : 22,5 mm
  • H 3 : 15,5 mm
  • L 2 : 20 mm
  • D 4 : M6
  • Ouv.: 10
  • M : 4,5
  • Couple de serrage max. : 17 Nm
  • Application: pièces brutes
  • Force de serrage max. : 6,5 kN
  • D = diamètre max. : 46,5 mm
  • D = diamètre min. : 38,5 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur
  • Nombre de billes : 6

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous