Mâchoire à visser, Forme A, pour tendeurs centrés, lisse, Acier

Réf.: K0598.0801
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0598.0801
EAN / GTIN 4059245335640
Réf. fabricant K0598.0801
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Surfaces de serrage meulées.
Note
  • Les mâchoires vissées servent à serrer différentes pièces. En fonction des mâchoires, des pièces brutes ou des pièces préfabriquées peuvent être serrées.
  • Les mâchoires vissées sont vissées sur les mâchoires de base.
  • Convient sur K1236, K1237

Caractéristique(s):

  • H: 25 mm
  • H 1 : 12,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mâchoire à visser
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pour serrage centré
  • Modèle 2 : lisse
  • Type: A
  • L 1 : 38 mm