• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Aimant, pince plate, ronde, Ferrite dure

Réf.: K0548.05
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0548.05
EAN / GTIN 4059245169115
Réf. fabricant K0548.05
Article hors catalogue L31350 1019
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique Hartferrit.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Exemple de commande
  • K0548.01
Note
  • Grappeurs plats sans prise filetée, système blindé. Les aimants de maintien plats sont pressés ou collés dans des trous de logement.
  • Sur le modèle D 80, les fissures de cheveux sur la surface d’adhérence du matériau magnétique intégré ne peuvent être évitées techniquement. Ils n’affectent en aucun cas le fonctionnement de l’aimant adhésif.
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 25 ±0,15
  • Force d’adhérence : 40 N
  • Température* max. °C : 100

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous