• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Aimant, pince à tige, ronde, Alnico

Réf.: K0547.05
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0547.05
EAN / GTIN 4059245169016
Réf. fabricant K0547.05
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique AlNiCo.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Exemple de commande
  • K0547.01
Note
  • Pince à tige avec un tenon lisse; système blindé tenon.
  • Sans diminution de la force d’adhérence, le cône peut être prolongé de la cote « H1 ».
Plage de température
  • max. 450 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 2 : 28 mm
  • H 1 : 5 mm
  • Matériau du corps de base : Alnico
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Tenon
  • D = diamètre extérieur : 16
  • D 1 = diamètre du boulon : 5 mm
  • Force d’adhérence : 20 N
  • Température* max. °C : 450

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous