• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Verrou rotatif à compression, course variable, galvanisé et passivé, Acier, Clé 27

Réf.: K0528.5033401
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
Référence article K0528.5033401
EAN / GTIN 4059245198214
Réf. fabricant K0528.5033401
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Barre de rotation en acier.
  • Poignée en étoile DIN 6336 Duroplast.
modèle
  • Barre rotative galvanisée et passivée bleue.
  • Poignée étoilée noire.
Exemple de commande
  • Barre rotative de compression K0528.1709161
Note
  • Les barres rotatives de compression sont principalement utilisées sur les portes et les boîtiers qui exigent une pression de compression plus élevée du joint. Utilisable à droite ou à gauche. Le processus de fermeture se déroule toujours dans le sens des aiguilles d’une montre.
Montage
  • Dans un alésage de Ø25 mm, une encoche pour la goupille d’arrêt est insérée. La fermeture est insérée à travers les alésages. Pour pousser et fixer l’écrou, la langue doit être en position finale et au milieu de l’évidement.
Sur demande
  • Modèle imperméable selon IP65.
Fonctions
  • En tournant à droite de l’actionnement, la langue est tournée de 90° et mise en position de fermeture. En tournant davantage la languette est serrée dans le sens axial par le filetage et augmente ainsi la pression de pression. Le déverrouillage de la fermeture se fait par rotation à gauche. La languette est alors ouverte en position finale de manière oblique, ce qui garantit une ouverture sûre en cas d’étanchéité collante.
  • La course de serrage variable est de 7 mm. La zone de serrage de 9-44 mm est couverte par 7 langues écartées (cote A).
  • La livraison est entièrement montée.
accessoires
  • Clé à douilles K0535
Note de dessin
  • 1) Barre d’arrêt
  • (2) Le cortège
  • Utilisation
  • A) carré 7 mm
  • B) barbe double 3 mm
  • C) barbe double 5 mm
  • D) Poignée étoilée

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Plastique thermodurcissable
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Verrou rotatif à compression
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Version 1 : course de serrage variable
  • A: 33 - 40 mm
  • Couleur du composant : noir
  • SW = largeur de clé : 27
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 7 mm
  • Actionnement : Bouton étoilé