VERROU, avec languette, Zinc

Réf.: K0527.17601
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0527.17601
EAN / GTIN 4059245197866
Réf. fabricant K0527.17601
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier, actionnement, écrou et langue moulée sous pression de zinc.
  • Joint plat en caoutchouc.
modèle
  • Boîtier, actionnement, écrou et langue chromés.
Exemple de commande
  • Barre rotative K0527.17301
Note
  • Les barres rotatives avec langue de marche sont principalement utilisées sur les portes et les boîtiers qui exigent une pression de pression plus élevée du joint. Utilisable à droite ou à gauche. Le processus de fermeture se déroule toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. La rotation à droite de l’actionneur permet d’augmenter progressivement la course de serrage jusqu’à 9,5 mm avec un angle de rotation maximal de 270°.
  • L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Protection contre l’eau et la poussière selon IP65.
accessoires
  • Clé à douilles K0535
Actionnement
  • A) carré 7 mm
  • B) barbe double 3 mm
  • C) barbe double 5 mm
  • 1) O-Ring
  • 2) Adaptateurs

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • L: 60 mm
  • Version 1 : avec languette à gradins
  • A: 60 -9,5 mm
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 50 mm
  • Actionnement : Carré 7 mm