Écrou moleté, élevée, DIN 466, bruni, Acier pour machines automatiques

Réf.: K0143.08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K0143.08
EAN / GTIN 4059245039906
Réf. fabricant K0143.08
Article hors catalogue L31350 105473
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier bruni.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0143.04
Note
  • Les écrous moletés hauts M12 ne sont pas prévus sur la feuille officielle.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : bruni
  • Matériau du corps de base : acier pour machines automatiques
  • Appellation : Écrou moleté
  • Type de filetage : Filetage intérieur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : haute
  • Clé en acier Corps de base : 1,0715
  • D 3 : 16 mm
  • DI : DIN 466 N
  • D = filetage : M8
  • K: 6
  • D 1 = diamètre extérieur : 30