• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Levier de serrage, satiné, Taille 0, argent métallisé, Zinc

Réf.: K0122.0A23
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0122.0A23
EAN / GTIN 4059245383078
Réf. fabricant K0122.0A23
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Levier de poignée en zinc moulé sous pression selon DIN EN 12844.
  • Pièces en acier classe de résistance 5.8.
modèle
  • Levier de poignée recouvert de plastique.
  • Pièces en acier brunes.
Ils sont livrés en série
  • Orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallique.
Sur demande
  • Autres filets intérieurs, couleurs et exécutions spéciales.
  • Cote ″H1″ Disponible sur demande dans d’autres longueurs moyennant supplément.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 14,5 mm
  • H: 24,5 mm
  • H 1 : 4 mm
  • Nombre de dents: 16
  • D : 10 mm
  • H 4 : 33 mm
  • X = filetage : 1/4-20
  • D 2 : 14 mm
  • D 1 : 13 mm
  • B : 7 mm
  • Couleur du corps : argent métallisé
  • Taille: 0
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Levier de serrage
  • Type de filetage : Filetage intérieur
  • Surface du composant : bruni
  • Surface du corps : satiné mat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous