Entretoise, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0018.12065
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0018.12065
EAN / GTIN 4059245031429
Réf. fabricant K0018.12065
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K0018.16050
Note
  • Avec des cylindres en hauteur, les prises de crochet de serrage et les crochets de bridage peuvent être augmentées.

Caractéristique(s):

  • D 1 : M12
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Entretoise
  • RoHS : vrai
  • D 3 : 40 mm
  • L 1 : 95 mm
  • L 2 : 35 mm
  • Ouv.: 36
  • D 2 = filetage : M12
  • Couple de serrage max. : 49 Nm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier