• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Broche hydraulique avec levier à main dans la mallette, jusqu'à 12 t force de traction (dimension du filetage )

Réf.: K-8-HP-626
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article K-8-HP-626
EAN / GTIN 4021176041419
Réf. fabricant K-8-HP-626
Article hors catalogue L80010 106021
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La broche hydraulique avec levier à main dans une valise est adaptée pour l'extraction de roulements, engrenages et disques particulièrement serrés avec une force d'extraction allant jusqu'à 21 t. Grâce à la graisse hydraulique intégrée, aucune pompe externe n'est nécessaire. Le bras de levier de la pompe peut être pivoté sur 360°. Avec l'anneau de fixation, la broche hydraulique peut également être utilisée sur des pièces avec un trou traversant standard.
  • La broche hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé de pièces particulièrement tenaces avec peu d'effort
  • Réduction significative des temps de Démontage grâce à une manipulation simple et rapide

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 12 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 13.23
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Dimension du filetage de la tige: G 3/4″
  • Moyeu [mm]: 52
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)