Hydraulikspindel con manivela manual en maletín, hasta 12 t fuerza de tracción (medida de rosca )

Número de artículo: K-8-HP-626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo K-8-HP-626
EAN / GTIN 4021176041419
Número del fabricante K-8-HP-626
Número L L80010 106021
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La husillo hidráulico con accionamiento por palanca manual en la caja es adecuado para extraer cojinetes, engranajes y discos especialmente difíciles de desmontar con una fuerza de extracción de hasta 21 t. Gracias a la hidráulica de grasa integrada, no se requiere una bomba externa. El brazo de la palanca de la bomba se puede girar 360°. Con la ayuda del anillo de fijación, el husillo hidráulico también se puede utilizar en componentes con agujeros pasantes normales.
  • La husillo hidráulico garantiza una extracción fácil y controlada de piezas especialmente adheridas con un esfuerzo mínimo.
  • Reducción significativa de los tiempos de desmontaje gracias a un manejo sencillo y rápido

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 120 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 12 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 13.23
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Dimensión de la rosca del husillo: G 3/4″
  • Cubo [mm]: 52
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados