DOUILLE 3/8' 6 PANS DE 7 MM

Réf.: J.7H
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.7H
EAN / GTIN 3148510273983
Réf. fabricant J.7H
Article hors catalogue L60130 5532

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 24