• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette TCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 16T304

Réf.: GG2849 16T304
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (4,70 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020-2
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 350 mm/min
Sommaire 260986 HB7020-2
Code ISO plaquette TCMT 16T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 4 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2849 16T304
EAN / GTIN 4067263095767
Réf. fabricant GG2849 16T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.