Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges neutre 4/30

Réf.: GG2720 4/30
Fixer le prix 30 Unité (9,37 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBG25
Quantité 30
Application principale P
Application secondaire M
Rayon d'angle R 0,3 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr
Contenu 278029 4
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2720 4/30
EAN / GTIN 4067263096764

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Outils de tronçonnage 278005; 278015278056.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange