Plaquette de tronçonnage neutre 5,1/50

Réf.: GG2710 5,1/50
Fixer le prix 50 Unité (7,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130
Quantité 50
Application principale M
Rayon d'angle R 0,2 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,1 mm
Avance f 0,14 mm/tr
Contenu 273115 5,1
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2710 5,1/50
EAN / GTIN 4067263096450

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Lames de rainurage 273552273558 et 273562273570.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier